Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Vitre en polycarbonate, Type: PCG

Réf.: 091520 PCG

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 091520 PCG
EAN / GTIN 4030971027931
Réf. fabricant HWS5025PCG-V
Fabricant/personne responsable JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Description

Exécution:

Vitre grand angle incurvée en polycarbonate. 500 × 250mm. Epaisseur env. 1 mm. Avec œillets de positionnement. Très réfléchissante et protection UV. Indice de protection III.
Vêtements de protection thermique supportant une chaleur rayonnante jusqu’à 1000 °C. Cette matière très douce et souple permet d’améliorer le confort. Réflexion élevée de la chaleur.
Vaporisé à l’or.

Norme:

EN 166; EN 171

Adapté(s) pour:

Coiffe anti-chaleur 09 1519 UNI.