• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Polycarbonatscheibe, Typ: PCG

Artikel-Nr.: 091520 PCG

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Gesichtsschutzschild

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091520 PCG
EAN / GTIN 4030971027931
Herstellernummer HWS5025PCG-V
Hersteller/verantwortliche Person JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Beschreibung

Ausführung:

Gebogene Weitwinkelscheibe aus Polycarbonat. 500 × 250mm. Stärke ca. 1 mm. Mit Positionsösen. Hochreflektierend und UV-Schutz. Schutzstufe III.
Hitzeschutzkleidung bis 1000 °C Strahlungshitze. Durch das sehr weiche und flexible Material wird der Tragekomfort erhöht. Hohe Hitzereflektion.
Goldbedampft.

Norm:

EN 166; EN 171

Passend für:

Hitzeschutzüberzug Nr. 09 1519 UNI.