Coltello multiuso in acciaio legato con 3 lame, 30°, 9 mm

Codice art.: 844905
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.112 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 120 mm
Lunghezza lama 73 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 7
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 844905
EAN / GTIN 4975364018977
Codice del produttore LC390B

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Con 3 lame preincise a settori (n. art. 844916 Dim. 10), a 7 livelli, 9 mm di larghezza, 30°. Cutter sottile in acciaio legato per tagli molto fini e puliti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi