Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform interamente isolati 0

Codice art.: 668600 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
739 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 162 i PH VDE
Dimensione dell’impronta a croce 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 161 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Codice del produttore 05006150001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.