Spazzola manuale con filo metallico extra lunga Filo in ottone ondulato da 0,35 mm 4

Codice art.: 575420 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo di ottone
Larghezza corpo base 22 mm
Lunghezza complessiva L 450 mm
Spessore setole 0,35 mm
Lunghezza di lavoro L3 77 mm
Lunghezza utile H1 10 mm
Numero di file 4
Impugnatura Plastica
Omologazione per l’industria alimentare no
Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 575420 4
EAN / GTIN 2050001947505
Codice del produttore 182811

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola manuale con impugnatura in plastica extra lunga. Lunghezza utile 77 mm, altezza utile 10 mm, lunghezza complessiva 450 mm.