Nastro bianco in acciaio, in custodia 10 m

Codice art.: 462390 10
(3,22 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 48,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 10 m
Larghezza del nastro 10 mm
Lunghezza custodia 79 mm
Larghezza custodia 20 mm
Altezza custodia 79 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462390 10
EAN / GTIN 4007368006497

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio bianco, verniciato a fuoco su entrambi i lati. Nastro temprato, resistente alla ruggine e all’umidità, nonché resistente all’abrasione grazie al rivestimento bianco in resina sintetica. Gancio di misura ripiegabile (inizio misura a partire dal lato interno del gancio). Custodia in materiale antiurto.