ESD asztalborítás 600X900

Cikkszám: 972555 600X900
(113,70 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Szélesség 900 mm
Mélység 600 mm
Festék Platinaszürke
Termék fajtája ESD asztalborítás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Gyártó száma C-184 110P 10,3

Leírás

Kivitel:

Kétélű ESD asztalborítás csúszásmentes alsó oldallal és lekerekített sarkokkal. Fedőréteg forrasztópákának nagy mértékben ellenálló anyagból, amely pl. az ezüst érintkezőket hosszabb idő alatt sem feketíti. Egy rendkívül alacsony ellenállású (< 104 Ω) alsó rész felhordásával az asztalborítás minden pontján azonos elvezetési ellenállások érhetőek el. Elvezetési ellenállás: 107 – 108 Ω. Szín: Platinaszürke.

Alkalmazható:

2 csatlakozóval, 10,3 mm.