Hajlított hatszögkulcs / csavarhúzó készlet 17

Cikkszám: 952919 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 17
Kivitel csavarhúzóval
Súly 1,079 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952919 17
EAN / GTIN 4062406298234

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952919 méret: 1 db
HOLEX hajlított hatszögkulcs készlet 627225 sz. 9 méret: 1 db
HOLEX lapos csavarhúzó 660701 sz. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8 méret: 1–1 db
HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 0; 1; 2 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek