Univerzális kés présöntött cink markolattal 9 mm 130 mm

Cikkszám: 845037 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 215 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 80 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Teljes hossz 130 mm
Letörhető pengék száma 13
Nyél anyaga Présöntött cink
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845037 130
EAN / GTIN 4062406565602

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, extrém éles behúzható és kitolható penge hosszú élettartammal precíz fém megvezetőben, automatikusan rögzül.

Előny:

Présöntött cink markolat: Nagyon terhelhető és kemény és ezzel egyidejűleg nagyon könnyű. Kiemelkedően korrózióálló, nem szikrázik és nem mágneses.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 844910 sz. 10 méret; 844915 sz. 10 méret; 844917 sz. 10 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek