Biztonsági kés SECUNORM 500, 1 pengével 1

Cikkszám: 842081 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
600 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 143 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Gyártó száma 5000011002

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés 17 mm vágásmélységgel és automata penge visszahúzással. Ergonomikus és robusztus alumínium markolat csúszásmentes puha markolattal, mindkét oldalon tolókával jobb- és balkezesek számára. Biztonságos és egyszerű pengecsere (tartalék penge 842098 sz. 10 és 2C méret vagy hegyes végek 842097 sz. 10 méret), a penge kétféleképpen használható.

Felhasználás:

Ideális minden gyakori vágott anyaghoz, mint pl. 3 rétegű kartonok, fólia, zsákanyag, és műanyag pántok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek