Villanyszerelő olló 2K markolattal és huzalvágóval 150 mm

Cikkszám: 768860 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Gyártó száma 16020-F1

Leírás

Kivitel:

Egyik penge finomfogazású, másik penge sima.
Ollófej rozsdamentes speciális acélból. 2K markolat a markolat külső részén puha komponensekkel. Vörösréz- és alumínium kábelek vágásához és csupaszításához akár 35 mm2-ig. Érvéghüvelyek préselése (0,5 – 4 mm2). Utánállítható csavaros illesztékkel.
Rövid, erős alak.

Felhasználás:

Vékony huzalok, kábel, szigetelőtömlő, gumi, bőr, stb. vágásához.

Tartalom:

Műanyag szállításvédő.