Ciseaux pour électriciens avec poignée bimatière et coupe-fils 150 mm

Réf.: 768860 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Réf. fabricant 16020-F1

Description

Exécution:

Une lame à denture fine, l’autre plate.
Lames en acier spécial inoxydable. Poignée bimatière avec revêtement souple. Pour la coupe et le dénudage de câbles en cuivre et aluminium jusqu'à 35 mm2. Sertissage d'embouts de câbles (0,5 – 4 mm2). Avec articulation filetée réglable.
Forme courte et robuste.

Utilisation:

Coupe les fils fins, les câbles, les tuyaux d'isolation, le caoutchouc, le cuir, etc.

Livraison:

Avec protection de transport en plastique.