Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, kerek fej 115 mm

Cikkszám: 726434 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Golyóscsapágy acél

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 15 mm
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Golyóscsapágy acél
Fejszélesség 11 mm
Élhossz 14 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Fejalak hegyes
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 57 HRC).
Felület tükörfényűre polírozott
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726434 115
EAN / GTIN 4003773043782
Gyártó száma 77 22 115

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játékmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
Markolatok többkomponenses bevonattal.

Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.