Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 904, Transparent, 12 mm x 44 m, 0.05 mm, 72 rolls per case

Cikkszám: 7000116675
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 72 darab
  • Rendelési lépések: 72 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000116675
EAN / GTIN 05010027826113
Gyártó száma 7000116675
L-szám L01310 1726

Leírás

Kivitel:

Apply for instant adherence, a long ageing bond and high shear force
Use if you’re a keen arts and crafts fan
Overall Length: 44 m
Overall Width: 12 mm
Conforms easily to curves and contours

Leírás:

Use 3M™ ATG Adhesive Transfer Tape 904 if you are a keen arts and crafts fan. It’s quick and mess-free application is ideal for card making, scrapbooking and use with stationery. Our tape adheres instantly, has a long ageing bond and high shear force.

Jellemző:

Acrylate adhesive// Acrylate adhesive
Adhesive film without carrier// Adhesive film without carrier
Get quick and mess-free application
Long ageing bond
Use it with Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape Applicator Gun.

Figyelem:

Bond mat board in picture frames and dust covers
Commercial print assembly
Point of purchase, promotional displays and inserts
Bond invitations, table tents, cards