Miniszalag ⌀ 90×100 mm 120

Cikkszám: 568537 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 120
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag ⌀ 90 mm
Csiszolószalag szélessége 100 mm
Csiszolószalag hossza 289 mm
Gyártó jelölése 237AA
3M szemcsézet megnevezés A160
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568537 120
EAN / GTIN 8718734418634
Gyártó száma 7000059972

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Mini csiszolószalagok ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
A finoman strukturált piramis felület kitűnő finist biztosít maximális élettartam mellett. Különösen alkalmas nemesacél lemezek közbenső csiszoláshoz.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570568577 sz. tartóhengerrel (furat ⌀ 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min−1.