Állítható süllyesztő 20 mm

Cikkszám: 216620 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
  • Leélezési szög állítási tartomány: 10-80
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög állítási tartomány 10-80
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 1
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz Lges 95 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló váltólapka TO.. 0902
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz. 14-660
Váltólapka csavar 219843 (8IP; 1,2 Nm)
Kazetta 219957
Szorítócsavar kazettához 219945
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216620 20
EAN / GTIN 4045197133519

Leírás

Kivitel:

Nyugodt járás a stabil konstrukció következtében.

Felhasználás:

Élek, furatok és hosszlyukak sorjázásához és süllyesztéshez. A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható). 10°- 80°-os szögekhez fokozatmentesen beállítható.

Figyelem:

A skála tűrése ±2,5°. A fokszám pontos beállításához kérjük használjon szerszámbemérő készüléket.
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek