Csigafúró HSS 114020 sz., utántöltő készletként 1-13

Cikkszám: 115032 1-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótartomány 1 mm - 13 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 25
Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
kazettával nem
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115032 1-13
EAN / GTIN 4045197024190

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Hengerelt, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.
Gyártási méretek DIN 338 szerint.
Robusztus csigafúró megerősített lélekvastagsággal és kis keresztéllel, a tervezett furat könnyű elkészítése és pontos központozása érdekében. Precíziósan hengerelt forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek