Fülvédő uvex k-series K2

Cikkszám: 097780 K2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex K sorozat
SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097780 K2
EAN / GTIN 4031101592930
Gyártó száma 2600002

Leírás

Kivitel:

Fülvédő egyszerű hosszbeállítással a tökéletes viselési pozíció érdekében az optimális védelem biztosításához. A párnázott fejpánt és a fülvédő bevonatának puha felülete nagyon kényelmes viseletet biztosít hosszú viselési idő esetén is. A fülvédő kialakítását könnyű súly és kis méret jellemzi.
SNR = 32 dB (H = 37 dB; M = 29 dB; L = 21 dB)

Figyelem:

Tisztasági készletek uvex k sorozathoz a 097781 sz. K1 méret és K2/K3/K4 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek