Fülvédő uvex k-series K4

Cikkszám: 097780 K4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 35 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097780 K4
EAN / GTIN 4031101639710
Gyártó száma 2600004

Leírás

Kivitel:

Fülvédő egyszerű hosszbeállítással a tökéletes viselési pozíció érdekében az optimális védelem biztosításához. A párnázott fejpánt és a fülvédő bevonatának puha felülete nagyon kényelmes viseletet biztosít hosszú viselési idő esetén is. A fülvédő kialakítását könnyű súly és kis méret jellemzi.
SNR = 35 dB (H = 38 dB; M = 33 dB; L = 24 dB).

Figyelem:

Tisztasági készletek uvex k sorozathoz a 097781 sz. K1 méret és K2/K3/K4 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek