Protector auditivo de cápsula uvex k-series, Tipo: K2

Número de artículo: 097780 K2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
366 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex K-Series
Variante Diademas
Material cápsula Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Color amarillo; negro
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB
Norma EN 352-1
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097780 K2
EAN / GTIN 4031101592930
Número del fabricante 2600002
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Protector auditivo de cápsula con regulación longitudinal fácil para una posición de uso perfecta, a fin de asegurar protección óptima. La cinta acolchada para la cabeza y la superficie blanda del acolchado de las cápsulas proporcionan una gran comodidad de uso, incluso durante tiempos prolongados. La ligereza y el volumen reducido caracterizan el diseño de las cápsulas.
SNR = 32 dB (H = 37 dB; M = 29 dB; L = 21 dB)

Nota:

Juegos de higiene disponibles bajo petición.