Umpinainen kuulosuojain uvex k-series K2

Tuote nro.: 097780 K2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex K-Series
SNR-arvo (vaimennusarvo) 32 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097780 K2
EAN / GTIN 4031101592930
Valmistajan numero 2600002

Kuvaus

Malli:

Kuppikuulosuojain, helppotoiminen pituudensäätö parasta käyttöasentoa varten optimaaliseen suojaustehoon. Pehmustettu niskanauha ja kapseleiden pehmustettu pinta tekevät käytöstä mukavaa myös pitkäaikaisessa käytössä. Keveys ja pieni koko ovat kuppimallin erikoisominaisuuksia.
SNR = 32 dB (H = 37 dB; M = 29 dB; L = 21 dB)

Ohje:

Hygieniasarjat uvex k-series -malleille nrolla 097781 koot K1 ja K2/K3/K4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat