Fülvédő uvex k-series K1

Cikkszám: 097780 K1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex K sorozat
SNR érték (szigetelő érték) 28 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097780 K1
EAN / GTIN 4031101592923
Gyártó száma 2600001

Leírás

Kivitel:

Fülvédő egyszerű hosszbeállítással a tökéletes viselési pozíció érdekében az optimális védelem biztosításához. A párnázott fejpánt és a fülvédő bevonatának puha felülete nagyon kényelmes viseletet biztosít hosszú viselési idő esetén is. A fülvédő kialakítását könnyű súly és kis méret jellemzi.
SNR = 28 dB (H = 35 dB; M = 24 dB; L = 17 dB)

Figyelem:

Tisztasági készletek uvex k sorozathoz a 097781 sz. K1 méret és K2/K3/K4 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek