Füldugó készlet uvex com4-fit R300

Cikkszám: 097330 R300
Ár beállítása 300 Pár (0,18 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 300 pár
Csomagolás ömlesztve
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097330 R300
EAN / GTIN 4031101501277
Gyártó száma 2112023

Leírás

Kivitel:

A füldugó formája a kompakt ergonómiának köszönhetően mindenekelőtt kis ill. szűk hallójáratokkal rendelkező személyeknek jelent előnyt. A zárt felület megakadályozza idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a hallójáratban kialakuló nyomást. Ezen kívül egyértelműen megkönnyíti a füldugó kivételét. A puha anyag jobb és hosszabb viselési kényelmet nyújt.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Utántöltő doboz 300 pár ömlesztett füldugóval a 097525 sz. uvex one 2 click adagolóhoz.

Figyelem:

Zsinórral is szállítható a 097617 sz. 100 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek