Egygázos mérőkészülék Pac® 6000 O2

Cikkszám: 097198 O2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 68

Termékadatok

Technikai adatok

Szenzor gázfajtához Oxigén
Méréstartomány 0 vol% - 25 vol%
Riasztási küszöb A1/A2 19; 23 / 17; 24 vol%
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Mignon, AA
Kémiai összetétel Lithium thionyl chloride
IP védettségi osztály IP 68
Termék fajtája Egy gázt jelző készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097198 O2
EAN / GTIN 4026056020515
Gyártó száma 8326322

Leírás

Kivitel:

A Pac® 6000 és 6500 egygázos személyi mérőkészülék gyorsan és precízen elvégzi egy bizonyos gáz mérését. Egyszerűen kezelhető a szövegmentes kijelzőnek, világos színjelölésnek és a robusztus, jó fogású háznak köszönhetően. Háromféle riasztás: Hangjelzés, optikai jelzés és vibráció. Gyors szenzor válaszidők durva feltételek mellett is. Mindenkor az alábbi gázok egyikét méri és közvetlenül megjeleníti: CO (szén-monoxid), H2S (kén-hidrogén), SO2 (kén-dioxid) vagy O2 (oxigén).
Az első bekapcsolást követően időben két évre korlátozva.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza.