Szalagos olajleválasztó hálózati adapterrel és mágneses rögzítéssel

Cikkszám: 084360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Felülettisztító (szkimmer)

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084360
EAN / GTIN 2050000968891
Gyártó száma 20084360

Leírás

Kivitel:

Fordulatszám szabályozós szalagos olajleválasztó 12 V-os alacsony feszültségű kivitelben (hálózati adapterrel) az igény szerinti mobil felhasználáshoz. Állandó mágnes segítségével szerszám nélküli rögzítés a gépházon.

Felhasználás:

Szalagos olajszkimmer idegen olaj leválasztásához és forgácseltávolításhoz a hűtő-kenőanyagokból. Ezáltal nagy mértékben elkerülhető a baktériumképződés, a hűtő-kenőanyagok élettartama jelentősen nő és a szag- és gőzképződés lényegesen csökken.
A szalagos olajleválasztót legalább 2 órás nyugalmi időszak után (az idegen olaj a felszínen válik ki) kb. 10 – 40 mm mélyen merítse a hűtő-kenőanyagba és a számos beállítási lehetőség segítségével rögzítse. A használatnak 2 – 12 óráig kell tartania. A lehúzó a szennyeződést egy másik tartályba vezeti.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek