Betöltő tölcsér 4

Cikkszám: 083541 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Műanyag
Típus 4
Kifolyócső hossza 280 mm
Termék fajtája Tölcsér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083541 4
EAN / GTIN 4024937302187
Gyártó száma 30218

Leírás

Kivitel:

Tölcsér levehető kifolyóval. Tölcsér ⌀ 160 mm.
Horganyzott acél tölcsér integrált sárgaréz szűrővel, lecsavarozható egyenes polietilén kifolyóval az alacsony helyeken történő felhasználáshoz is.
További rugalmas fém kifolyó, 90°-ban hajlítható.