Gépolajozó kanna 2 különböző kifolyócsővel 450 ml

Cikkszám: 083525 450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 450 ml
Edény magassága 140 mm
Aljrész ⌀ 88 mm
Edény anyaga Acéllemez
Termék fajtája Olajozó kanna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083525 450
EAN / GTIN 4016553304560
Gyártó száma 33 045 60

Leírás

Kivitel:

Gépolajozó kanna acéllemezből, merev és rugalmas kifolyócsővel. Robusztus sárgaréz pumpaszerkezet, lecsavarozható kifolyóval. Csőhossz 120 mm.