Biztonsági tisztító Lectra Clean II 500

Cikkszám: 083022 500
(36,00 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Tartalom 0,5 l
Lobbanáspont 63 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Termék fajtája Univerzális tisztítószer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Gyártó száma 30449-AK

Leírás

Kivitel:

Erőteljes, mélyre ható tisztító nagy felhasználási biztonsággal. Nagy 43 kV átütési szilárdság, magas 63 °C-os lobbanáspont. Ideális makacs szennyeződésekhez mechanikus alkatrészeken, valamint elektromotorokon, kapcsolószekrényeken, trafókon, stb.

Figyelem:

Flakon tartalma 500 ml (+ 25 %).
Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges. Alacsony hajtógáz tartalmú, ezáltal nagyon magas, kb. 95% hatóanyag tartalmú termékek. Így maximális teljesítmény érhető el.