LED-es zseblámpa elemekkel 125 mm

Cikkszám: 081505 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 572 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Fényáram 100 lm - 250 lm
Világítási idő 4 óra - 10 óra
Energiaellátás Elemes
Égő LED modul
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 125 mm
Fej ⌀ 29 mm
Súly 119 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú és nagyon robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.
  • Fénycsóva alacsony szórt fény veszteséggel.
  • Hatékony energiafelhasználás a hosszú világítási időtartam érdekében.
  • Világító gyűrűvel a könnyű megtalálás érdekében sötétben.
  • Fröccsenő vízzel szemben védett, védettségi osztály IP54.
Homogén megvilágítás szórólencsével, egykezes nyomógomb elöl.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Figyelem:

Hozzávaló elemeket a 081551 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek