Sarokcsiszoló GWS 19-125CI

Cikkszám: 077109 19-125CI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GWS 19-125 CI
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 900 W
Fordulatszám-tartomány 11 500 min-1
Max. vibráció EN szerint 6 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 34 mm
Súly 2,4 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Különlegesség Maximális teljesítmény
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077109 19-125CI
EAN / GTIN 3165140838375
Gyártó száma 060179N002

Leírás

Kivitel:

Nagyon Nagy teljesítményű 1900 W sarokcsiszoló a maximális termelékenység és felhasználóvédelem érdekében
  • Hosszú élettartam a közvetlen motorhűtéssel rendelkező motoroknak köszönhetően, állandó elektronika, túlterhelés elleni védelem és hosszú szénkefe élettartam.
  • Jól használható a karcsú háznak köszönhetően puha felületekkel a biztonságos tartás érdekében.
  • Vibration Control segédmarkolat 40 %-os vibráció csökkentéssel a fáradtságmentes munkavégzéshez (EN 60745).
  • Vezető felhasználóvédelem a KickBack Stop következtében, újraindulás elleni védelem, stabil védőburkolat és alacsonyabb vibráció.

Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz