Sarokcsiszoló GWS GWS17125SB

Cikkszám: 077109 GWS17125SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Gyártó jelölése GWS 17-125 SB
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 1 700 W
Fordulatszám-tartomány 2 800 min-1 - 11 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,3 kg
Különlegesség Intelligens fékrendszer
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077109 GWS17125SB
EAN / GTIN 4059952576657
Gyártó száma 06017D0700

Leírás

Kivitel:

Erős sarokcsiszoló kompakt felépítéssel a markolat mérethez képest jobb teljesítmény aránnyal, fordulatszám-előválasztással és intelligens fékrendszerrel
  • fordulatszám előválasztással
  • Intelligens fékrendszer a tárcsa gyors megállítása érdekében a szerszám kikapcsolása esetén és Drop Control funkció.
  • KickBack Control, újraindulás elleni védelem és oldalsó fogantyú Vibration Control funkcióval a magas szintű felhasználói védelem érdekében.

Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz