Akkumulátoros ütvecsavarozó 71150864

Cikkszám: 074000 71150864
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 12 V típus; Fein E 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 12 V típus; Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése ASCD 18-1000
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V; 18 V
Maximális nyomaték 1 050 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M27
Ütésszám 0 min-1 - 2 200 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 3/4 coll
Súly 3 kg
Max. vibráció EN szerint 12,9 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074000 71150864
EAN / GTIN 4014586891651
Gyártó száma 71150864000

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú nyomaték-beállítással. Robusztus, teljesen fém ütőmű és ergonomikus kezelés a puha markolatnak köszönhetően.
  • 3/4 col négyszög befogó.
  • 1.050 Nm max. nyomaték.
  • MultiVolt csatlakozóval.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, L-BOXX-szal.
Akku nélkül és töltőkészülék nélkül, szállítókofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz