Akku Li-Ion FE18 V

Cikkszám: 073835 FE18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 6 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható Fein 18V készülékek
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073835 FE18
EAN / GTIN 4014586890586
Gyártó száma 92604175020

Leírás

Kivitel:

Li-Ion akku töltöttségi szint kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen. 100%-ban kompatibilis minden FEIN 12V akkus szerszámmal, valamint a MultiVolt csatlakozós 18V akkus szerszámokkal.