Gyűrűs nagyítólámpa 100 mm

Cikkszám: 491545 100
Kedvezmény
85,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
625 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse ⌀ 100 mm
Nagyítás (x-szeres) 1,75
Fej ⌀ 180 mm
Csuklós kar hossza A 140 mm
Csuklós kar hossza B 165 mm
Energiaellátás Vezetékes
LED-ek száma 48
Termék fajtája Nagyítólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491545 100
EAN / GTIN 4045197699169

Leírás

Kivitel:

Nagyítólámpa kiváló minőségű SMD-LED-ekkel a csillogásmentes, árnyékmentes és egyenletesen megvilágított munkaterület érdekében. A széleken is éles, torzításmentes leképezés. Hosszú élettartamú LED-ek (akár 50 000 óra), csekély energiafogyasztás.
48 SMD-LED. Kiegészítő felhelyezhető ⌀ 22 mm lencse 3,5-szeres nagyításhoz.

Tartalom:

Inkluzív lencsefedél, asztali-szorító 10 − 62 mm lapvastagsághoz (100-as méret talppal).

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.