Gyűrűs nagyítólámpa 175 mm

Cikkszám: 491545 175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
910 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse ⌀ 175 mm
Nagyítás (x-szeres) 1,75
Fej ⌀ 315 mm
Csuklós kar hossza A 330 mm
Csuklós kar hossza B 330 mm
Energiaellátás Vezetékes
LED-ek száma 40
Termék fajtája Nagyítólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491545 175
EAN / GTIN 4045197695970

Leírás

Kivitel:

Nagyítólámpa kiváló minőségű SMD-LED-ekkel a csillogásmentes, árnyékmentes és egyenletesen megvilágított munkaterület érdekében. A széleken is éles, torzításmentes leképezés. Hosszú élettartamú LED-ek (akár 50 000 óra), csekély energiafogyasztás.
40 SMD-LED; 3 fényerő fokozat.

Tartalom:

Inkluzív lencsefedél, asztali-szorító 10 − 62 mm lapvastagsághoz (100-as méret talppal).

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.