Mastic butyle préformé 3M™ 5313, Noir, 2 mm x 7 mm x 15 mm

Réf.: 7000079794
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000079794
EAN / GTIN 53134375038282
Réf. fabricant 7000079794
Article hors catalogue L01310 461

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Bonne résistance aux intempéries
Déformable sous pression
Largeur totale: 15 mm
Bonne résistance aux carburants

Description:

Le mastic 3M™ Scotch-Weld™ 5313 est un mastic préformé fortement adhésif

Caractéristique(s):

Sa nature fortement adhésive permet une fixation immédiate du support// Sa nature fortement adhésive permet une fixation immédiate du support
Il ne se produit aucun changement de propriété après un long vieillissement dans divers milieux// Mastic synthétique pliable pour une étanchéité et un colmatage faciles
Auto-adhésif permanent, prêt dès appliqué// Mastic préformé
Disponible dans plusieurs longueurs et profilés prédécoupés// Disponible dans plusieurs longueurs et profilés prédécoupés
Particulièrement adapté pour l'étanchéité et le collage dans le vitrage direct
Disponible en profils ronds ou plats
Bonnes propriétés auto-adhésives
Force d'adhérence élevée

Remarque(s):

Bonne adhérence aux métaux, au verre et aux matières plastiques