Brosse boisseau Fil d'acier, laitonné 0,30 mm 60 mm

Réf.: 573300 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 65 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573300 60
EAN / GTIN 4017359147290
Réf. fabricant 421767

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Pour utilisation sur meuleuses d'angle et machines fixes.
Le fil d’acier très résistant est recouvert d’une fine couche de laiton.
Avec filetage intérieur M14.
Avec filetage intérieur M14.

Utilisation:

Conviennent parfaitement pour le travail des surfaces, l’ébarbage, le dérouillage, le polissage, l’élimination de peinture, d’apprêts, de vernis, de calamine, etc.