Brosse boisseau Fil d’acier 0,35 mm 65XM14 mm

Réf.: 572000 65XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
369 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 65 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Bague de sécurité non
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572000 65XM14
EAN / GTIN 4017359006580
Réf. fabricant 482117

Description

Exécution:

Fil lisse, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d'angle.
Avec filetage intérieur M14.