Etau autocentrant 80 mm

Réf.: 360130 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale 17 kN
Couple 40 Nm
Poids 2,5 kg
Course 22 mm
Largeur mors A 80 mm
Longueur 110 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 50,2 mm
Pour code couleur ZC 80
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360130 80
EAN / GTIN 4045197642387

Description

Exécution:

Etau autocentrant pour une utilisation flexible.
  • Sécurité de fonctionnement absolue.
  • Grande précision de répétabilité 0,02 mm.
  • Réglage central variable ±0,02 mm.
  • Surfaces fonctionnelles trempées.
  • Modèle robuste en acier à outils. Les surfaces sont protégées par une nitruration.

Avantage(s):

Utilisation polyvalente.
  • Construction légère et souple.

Utilisation:

Idéal pour l’usinage sur 5 faces, parfait pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Rails de serrage multiples 360080 et 360110.

Livraison:

Avec douille 642700 réf. E12.

Accessoire(s):

Variantes de mors de serrage 360135360151.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript