Poignée à ventouses plastique 2

Réf.: 086201 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ventouse 120 mm
Charge admissible max. 60 kg
Type de produit OUTILS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086201 2
EAN / GTIN 4010122002475
Réf. fabricant BO 602.1G

Description

Exécution:

Veribor® 2 têtes ventouse plastique. Le nouveau revêtement de la poignée en caoutchouc antidérapant empêche que la main ne glisse pendant le transport. Avec système testé de levier-tendeur.

Utilisation:

Pour le soulèvement de tous les matériaux présentant une surface lisse, non grasse et étanche aux gaz.

Remarque(s):

Desserrer les poignées à ventouses pendant le stockage pour éviter une déformation durable des plaques en caoutchouc.