Doigt magnétique manuel MHL

Réf.: 085971 MHL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction max. dans le sens de l'axe 150 N
Hauteur 85 mm
Longueur 130 mm
Largeur 28 mm
Résistance max. à la température 80 °C
Poids 0,42 kg
Type de produit Aimants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085971 MHL
EAN / GTIN 5012095619260
Réf. fabricant MHL

Description

Exécution:

Levage simple et rapide de petites pièces en acier ou de plaques.