Cadenas à cylindre de précision à clés différentes 45 mm

Réf.: 085814 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 45 mm
⌀ anse 6 mm
Matériau boîtier Laiton nickelé
Matériau branches Acier
Type de fermeture Serrure à cylindre
Fermeture à clés différentes
adaptabilité oui
Pour barillets extractibles oui
Anse trempée oui
Anse à double verrouillage oui
Série de numéros de clés HO 001 - 200
Barillet extractible non fourni non
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 2
Type de produit Cadenas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085814 45
EAN / GTIN 2050000971952
Réf. fabricant 503910 637790 0001

Description

Exécution:

Cadenas à cylindre de précision, corps en laiton nickelé, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage. Avec cylindre intégré 950050 (sauf 085816) pour adaptation / intégration individuelle dans votre système de fermeture existant DOM. Possibilité de combinaison personnalisée avec les cylindres 950050 suivant vos exigences.

Remarque(s):

Barillets extractibles pour équipement personnalisé, voir 950050; 950072, groupe 95, tome 3 de notre catalogue Equipements d’atelier.