Rubans adhésifs textiles 50X50

Réf.: 083768 50X50
(0,33 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 059 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Tissu
Finesse de la toile 59 mesh
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,33 N/mm
Extensibilité 12,5 %
Résistance à la traction 5,8 N/mm
Particularité Résistant aux UV; découpable à la main
Utilisation Etanchéifier; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Emballer; Coller; Décollage
résiste à des températures jusqu'à 40 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur Vert
Longueur 50 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,3 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083768 50X50
EAN / GTIN 4062406242237

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d’application, tels que la réparation, la protection, le collage et l’emballage.
Durée d’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à 2 semaines.
Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés. Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l’abrasion.
Utilisation universelle pour travaux de réparation.
Résiste aux UV, excellente résistance à la déchirure et à l’abrasion.
Bon pouvoir adhésif, même sur des surfaces rugueuses.

Recommandation(s):

Vérifier l’adéquation du support avant le collage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript