Lampe de poche stylo à LED avec piles PENCIL

Réf.: 081511 PENCIL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
487 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 54

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PLASH PENCIL
Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 75 lm
Durée d'éclairage 2,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module de LED
Nombre de piles incluses 2
Type de pile Mini, AAAA
Longueur totale 131 mm
⌀ tête 15 mm
Poids 32 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081511 PENCIL
EAN / GTIN 5708997351307
Réf. fabricant 03.5130

Description

Exécution:

Lampe de poche stylo à LED robuste et élégante en aluminium, avec clip de fixation pratique pour un usage professionnel.
Lampe-stylo ultra-fine avec tête de seulement ⌀ 15 mm.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Piles adaptées, voir 081561 réf. LR8D425.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange