• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchillo de seguridad SECUNORM 540 con 1 hoja 1

Número de artículo: 842076 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.465 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 143 mm
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Número del fabricante 5400041002

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 36 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico de aluminio, incl. corredera de gran superficie. Cambio de cuchillas seguro y sencillo (hoja de recambio n.° 842077 tam. 10), los zurdos giran la hoja de calidad una vez en el mango.

Aplicación:

Ideal para todos los materiales de corte usuales, como p. ej., cartones de 3 capas, lámina, tela de saco, material en rollos, espuma, estiropor, PVC, etc.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript