• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Formones de carpintero, mango de madera 25 mm

Número de artículo: 794800 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
239 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 25 mm
Longitud total 275 mm
Material mango Madera
Tipo de producto Formón de carpintero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 794800 25
EAN / GTIN 4250098600170
Número del fabricante 425-40

Descripción

Ejecución:

Forma larga con bisel ancho; forjado; rectificado brillante. Cada formón está probado en cuanto a dureza y resistencia cortante del filo.

Material:

Acero especial de alta calidad.
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
    Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra