• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Formones de carpintero, mango de madera 6 mm

Número de artículo: 794800 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 6 mm
Longitud total 215 mm
Material mango Madera
Tipo de producto Formón de carpintero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 794800 6
EAN / GTIN 4250098600057
Número del fabricante 1000.6

Descripción

Ejecución:

Forma larga con bisel ancho; forjado; rectificado brillante. Cada formón está probado en cuanto a dureza y resistencia cortante del filo.

Material:

Acero especial de alta calidad.
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
    Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra