• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Formones de carpintero, mango de madera 16 mm

Número de artículo: 794800 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
220 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 16 mm
Longitud total 250 mm
Material mango Madera
Tipo de producto Formón de carpintero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 794800 16
EAN / GTIN 4250098600125
Número del fabricante 1000.16

Descripción

Ejecución:

Forma larga con bisel ancho; forjado; rectificado brillante. Cada formón está probado en cuanto a dureza y resistencia cortante del filo.

Material:

Acero especial de alta calidad.
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
    Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra