• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango Superglas 22 mm

Número de artículo: 754800 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
130 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 22 mm
Serie PB 303
Longitud de cabeza con bocas 75 mm
Longitud de mango 250 mm
Longitud total 270 mm
Peso 0,239 kg
Material carcasa Acero
Material inserto Nailon, blanco
Material mango Fibra de vidrio
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754800 22
EAN / GTIN 7610733087068
Número del fabricante 303.1

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).
Con mango casi irrompible de fibras de vidrio SUPERGLAS, empuñadura de plástico negro.
Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra