• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cincel de ranurar con mango curvado 235 mm

Número de artículo: 741450 235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
313 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 235 mm
Filo lateral largo 30 mm
Anchura de filo 26 mm
Peso 260 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Número del fabricante 804.BENT

Descripción

Ejecución:

Mango especialmente delgado y curvado (26 × 7 mm) para mayor libertad de los dedosy, por lo tanto, mayor seguridad en el trabajo. Con filo lateral adicional, especial para golpear ranuras. Completamente templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección, posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel. Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, recubierta con polvo rojo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos